Motion
VFR3110-3DZC-02

SMC
VFR3110-3DZC-02

Válvula, solenoide de puerto 5
Artículo MI #03492302
No. Fabricante VFR3110-3DZC-02
Precio123.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VFR3110-3DZC-02

Válvula, solenoide de puerto 5
Artículo MI #03492302
No. Fabricante VFR3110-3DZC-02
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
Precio123.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    103 mm
  • Longitud total
    133 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Tamaños de puerto
    1/4 BSPT
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    1/4 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1.9 (1 a 4/2 (P a A/B)) Cv, 1.9 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo (palanca)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Subplaca con puerto para el cuerpo (lateral) incluida
  • Tiempo de respuesta
    ≤30 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VFR
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a -10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    2.3 @ 60 Hz (Holding) VA, 3.4 @ 50 Hz (Holding) VA, 5 @ 60 Hz (Inrush) VA, 5.6 @ 50 Hz (Inrush) VA, 1.5 @ 60 Hz (Holding) W, 2.1 @ 50 Hz (Holding) W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-120 V CA
  • Conductancia sónica (C)
    7.5 (1 a 4/2 (P a A/B)) dm3/(s.bar), 7.5 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    CSA, JIS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VFR3110-3DZC-02
  • VFR3000, tipos enchufable y no enchufable
  • Presión máxima de funcionamiento: hasta 0.9MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo