Especificaciones
Dimensiones
- Altura total108 mm
- Longitud total154.5 mm
- Ancho general62 mm
- Tamaño del puerto1/4 pulg.
- Tamaños de puerto1/2 BSPT
- Tamaño del puerto de la subplaca1/2 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv3.8 (1 a 4/2 (P a A/B)) Cv, 3.8 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualBloqueo (palanca)
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaSubplaca con puerto para el cuerpo (lateral) incluida
- Tiempo de respuesta≤50 ms
- Material del selloGoma
- SerieVFR
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a -10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide2.3 @ 60 Hz (Holding) VA, 3.4 @ 50 Hz (Holding) VA, 5 @ 60 Hz (Inrush) VA, 5.6 @ 50 Hz (Inrush) VA, 1.5 @ 60 Hz (Holding) W, 2.1 @ 50 Hz (Holding) W
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110-120 V CA
- Conductancia sónica (C)14 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) dm3/(s.bar), 15 (1 a 4/2 (P a A/B)) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosCSA, JIS
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
- VFR4000, tipos enchufable y no enchufable
- Presión máxima de funcionamiento: hasta 0.9MPa
- Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C
- Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo