Motion
BUJE DE L075 X 17MM  5 X 2.3 KW

Lovejoy
L075 X 17MM 5 X 2.3 KW HUB

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L075, mordaza recta, calibre de 17 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro
Artículo MI #03492747
No. Fabricante L075 X 17MM 5 X 2.3 KW HUB
Precio13.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L075 X 17MM 5 X 2.3 KW HUB

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L075, mordaza recta, calibre de 17 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro
Artículo MI #03492747
No. Fabricante L075 X 17MM 5 X 2.3 KW HUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    17 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    2.1300 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L075
  • Diámetro del extremo del cubo
    1-3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8200 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    227 pulg.
  • UPC_NO
    685144493989

Descripción general

Descripción del fabricante
L075-HUB-17MMH7-5X2.3MMKW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle