Motion
SSD10P20PS

Sioux Tools
SSD10P20PS

Destornillador neumático - Estilo mango de pistola, 1/4 pulg. Tamaño de broca compatible, 1/4 pulg. Tamaño de entrada, 2000 rpm Velocidad máxima
Artículo MI #03492788
No. Fabricante SSD10P20PS
Precio582.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sioux Tools
SSD10P20PS

Destornillador neumático - Estilo mango de pistola, 1/4 pulg. Tamaño de broca compatible, 1/4 pulg. Tamaño de entrada, 2000 rpm Velocidad máxima
Artículo MI #03492788
No. Fabricante SSD10P20PS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio582.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de bit compatible
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    7.3 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.4 lb
  • Par de apriete
    80 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    30 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Ajuste del embrague
    Embrague no ajustable
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Par máximo
    80 pulg.
  • Clasificación de potencia
    1 CV
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
SSD10P20PS DESTORNILLADOR DE FIRMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo