Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter90 mm
- Outside Diameter110 mm
- Overall Width35 mm
Details
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica103000 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF9011035 cuenta con un diámetro interior de 90 mm, un diámetro exterior de 110 mm, un ancho total de 35 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de alta resistencia.
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieTAF
- Capacidad de carga estática217000 N
Descripción general
Descripción del fabricante
TAF 9011035 BRG
- Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
- Acero con alto contenido de carbono
- Orificio de aceite
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature