Motion
9920KT/l
Drivers de piel de ciervo, pulgar Keystone, forro Posi-Therm, puños sin cordones TAMAÑO L, dorado
Artículo MI #03493113
No. Fabricante 9920KT/L
Precio44.80 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Drivers de piel de ciervo, pulgar Keystone, forro Posi-Therm, puños sin cordones TAMAÑO L, dorado
Artículo MI #03493113
No. Fabricante 9920KT/L
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
Precio44.80 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud
    26.035 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en aplicaciones de clima frío, como agricultura, construcción, funcionamiento de máquinas y refrigeración.
  • Material de la espalda
    Piel
  • Tipo de cierre
    Sin cordones
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Oro
  • Características de comodidad
    La construcción de piel de ciervo de grano superior proporciona la máxima protección de aislamiento contra el frío.
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Elástico
  • Descripción
    Se utiliza en aplicaciones de clima frío, como agricultura, construcción, funcionamiento de máquinas y refrigeración.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    Grado Premium
  • Tipo de material de cuero
    Parte superior de piel de ciervo granulada
  • Material del forro
    Térmica
  • Material
    Piel de ciervo
  • Tipo de material
    Guantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
  • Tipo de protección
    Protección contra el frío
  • Estilo de pulgar
    Piedra clave

Descripción general

Descripción del fabricante
9920KT/L DE CIERVOS GRANULADOS LTHR FINOS FORRADOSLLAVE
  • La construcción de piel de ciervo de grano superior proporciona la máxima protección de aislamiento contra el frío.
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad, flexibilidad y destreza
  • El forro 3M™ Thinsulate proporciona un aislamiento superior sin el volumen del forro polar
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"