Motion
10-KS24TT
Manga resistente a cortes amarilla 24"
Artículo MI #03493701
No. Fabricante 10-KS24TT
Precio11.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manga resistente a cortes amarilla 24"
Artículo MI #03493701
No. Fabricante 10-KS24TT
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
Precio11.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45.7 cm
  • Tamaño
    24
  • Ancho
    30.48 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tacos para pulgares
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    3
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA 105-2000, ASTM F1790-05
  • Color
    Amarillo
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Tipo de prenda
    Resistente a los cortes
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Número de Upc del fabricante
    616314026928
  • Material
    Kevlar
  • Línea de productos
    10-KS
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • UPC_NO
    616314026928

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGAS DE KEVLAR 10-KS24TT KUT-GARD
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good