Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud36 cm
- Peso6.4 kg
Details
- Detalles adicionalesGuante ergonómico para uso en aplicaciones exigentes en las que se requiere protección especializada de la palma y la muñeca.
- Material de la espaldaAlgodón/Lycra
- Tipo de cierreGancho y bucle
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- Características de comodidadPalma de piel de cabra con acolchado de gel + espuma en la palma
- Descripción de construcciónCortar y coser medio dedo
- Tipo de manguitoGancho y bucle
- DescripciónGuante ergonómico para uso en aplicaciones exigentes en las que se requiere protección especializada de la palma y la muñeca.
- Descripción Palabra claveGuantes de alto rendimiento
- Cobertura de dedosMitad
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel de oveja Piel granulada
- Material del forroAlgodón
- MaterialAlgodón, PVC, poliéster, piel de oveja
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Parte trasera de tela
- Características de la palmaPalma acolchada
- Tipo de protecciónProtección general
- Estilo de pulgarPiedra clave
Descripción general
- El diseño ergonómico reduce la fatiga de la mano y ofrece una destreza y durabilidad superiores
- El inserto de la almohadilla de la palma absorbe y amortigua el impacto en las articulaciones de la mano
- Parte trasera de felpa de algodón para mayor transpirabilidad
- Medio dedo para mayor destreza, sensibilidad y transpirabilidad
- Cierre de velcro para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature