Motion
130-100WMNZ/l
Guantes de vestir 100 % algodón - Puño abierto
Artículo MI #03493800
No. Fabricante 130-100WMNZ/L
Precio2.01 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de vestir 100 % algodón - Puño abierto
Artículo MI #03493800
No. Fabricante 130-100WMNZ/L
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
Precio2.01 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    48 cm
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para ocasiones formales de policía, bomberos, camareros, bandas de marcha, militares y perezosos. También es una excelente opción económica para camareros y proveedores de catering.
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Material de recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Abierta(s)
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Se utiliza para ocasiones formales de policía, bomberos, camareros, bandas de marcha, militares y perezosos. También es una excelente opción económica para camareros y proveedores de catering.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes Parade
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Algodón
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Número de Upc del fabricante
    616314053818
  • Material
    Algodón
  • Tipo de material
    Guantes de vestir
  • Línea de productos
    Cabaret
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314053818

Descripción general

Descripción del fabricante
130-100WMNZ/L CABARET 100% ALGODÓN
  • Confeccionado con un estampado de moda completo, con cuatro lechettes y pulgares para un ajuste a medida
  • Sin costuras en relieve en la espalda
  • El puño abierto permite ponerlo y quitarlo fácilmente

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs