Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud49 cm
- TamañoXL
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza para ocasiones formales de policía, bomberos, camareros, bandas de marcha, militares y perezosos. También es una excelente opción económica para camareros y proveedores de catering.
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- Material de recubrimientoSin recubrimiento
- ColorBlanco
- Estilo de puñoAbierta(s)
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónSe utiliza para ocasiones formales de policía, bomberos, camareros, bandas de marcha, militares y perezosos. También es una excelente opción económica para camareros y proveedores de catering.
- Descripción Palabra claveGuantes Parade
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroAlgodón
- Costuras del forroForro sin costuras
- Número de Upc del fabricante616314053856
- MaterialAlgodón
- Tipo de materialGuantes de vestir
- Línea de productosCabaret
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314053856
Descripción general
- Confeccionado con un estampado de moda completo, con cuatro lechettes y pulgares para un ajuste a medida
- Sin costuras en relieve en la espalda
- El puño abierto permite ponerlo y quitarlo fácilmente
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature