Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- Longitud48 cm
- TamañoS
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza para ocasiones formales de policía, bomberos, camareros, bandas de marcha, militares y perezosos.
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoCierre a presión
- DescripciónSe utiliza para ocasiones formales de policía, bomberos, camareros, bandas de marcha, militares y perezosos.
- Descripción Palabra claveGuantes Parade
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroAlgodón
- Número de Upc del fabricante616314010729
- MaterialAlgodón
- Tipo de materialGuantes de vestir
- Línea de productosCabaret
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314010729
Descripción general
- Confeccionado con un estampado de moda completo, con cuatro lechettes y pulgares para un ajuste a medida
- Tres líneas de pespuntes en relieve en la parte trasera
- Cierre a presión en el puño para un mejor ajuste
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación