Motion
147-00-11/10
Guantes aislantes de caucho de clase 00 con puño recto de 11"
Artículo MI #03493835
No. Fabricante 147-00-11/10
Precio82.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes aislantes de caucho de clase 00 con puño recto de 11"
Artículo MI #03493835
No. Fabricante 147-00-11/10
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
Precio82.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    10
  • Longitud  
    43 cm
  • Tamaño
    10

Detalles

  • Voltaje máximo de uso de CA
    500 V
  • Voltaje de prueba de CA
    2500 V
  • Número de clase
    00
  • Color
    Naranja
  • Tipo de manguito
    Con cuentas
  • Descripción
    Se utiliza exclusivamente con fines eléctricos, como generación de energía, contratistas eléctricos, reparación/servicio de automóviles híbridos, fabricación de automóviles híbridos, mantenimiento de plantas industriales, servicios públicos.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes aislantes
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material
    Látex
  • Línea de productos
    Novax
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ASTM D120, NFPA 70E
  • Tipo
    Guantes aislantes
  • UPC_NO
    616314038044

Descripción general

Descripción del fabricante
147-00-11/10 GUANTES CON CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA
  • La forma contorneada reduce la fatiga de las manos
  • La construcción de caucho natural ofrece las propiedades dieléctricas requeridas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
  • Sin silicona
  • Numerado individualmente para trazabilidad y sellado con fecha de fabricación de fábrica
  • Cumple con la norma ANSI/ASTM D120 y NFPA 70E para uso en entornos de peligros eléctricos y protección contra arcos eléctricos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"