Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante10
- Longitud43 cm
- Tamaño10
Detalles
- Voltaje máximo de uso de CA17000 V
- Voltaje de prueba de CA20000 V
- Número de clase2
- ColorNaranja
- Tipo de manguitoCon cuentas
- DescripciónSe utiliza exclusivamente con fines eléctricos, como generación de energía, contratistas eléctricos, reparación/servicio de automóviles híbridos, fabricación de automóviles híbridos, mantenimiento de plantas industriales, servicios públicos.
- Descripción Palabra claveGuantes aislantes
- Tipo de manoEmparejamiento
- MaterialLátex
- Línea de productosNovax
- Estándares cumplidosANSI/ASTM D120, NFPA 70E
- TipoGuantes aislantes
- UPC_NO616314038167
Descripción general
- La forma contorneada reduce la fatiga de las manos
- La construcción de caucho natural ofrece las propiedades dieléctricas requeridas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad
- Sin silicona
- Numerado individualmente para trazabilidad y sellado con fecha de fabricación de fábrica
- Cumple con la norma ANSI/ASTM D120 y NFPA 70E para uso en entornos de peligros eléctricos y protección contra arcos eléctricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación