Motion
148-1000/10
Protector de piel de cabra con grano superior para guantes Novax® - Estilo driver
Artículo MI #03493867
No. Fabricante 148-1000/10
Precio29.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Protector de piel de cabra con grano superior para guantes Novax® - Estilo driver
Artículo MI #03493867
No. Fabricante 148-1000/10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$29.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    10
  • Longitud  
    42.5 cm
  • Tamaño
    10

Detalles

  • Voltaje máximo de uso de CA
    1000 V
  • Número de clase
    00-0
  • Color
    Natural
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Para uso con guantes Novax® aislantes de goma de clase 00-0 . El protector de cuero solo debe utilizarse para la protección mecánica de los guantes aislantes de goma. No debe usarse para protección eléctrica según la norma ASTM F696-06 (2011).
  • Descripción Palabra clave
    Protección de guantes
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material
    Piel de cabra
  • Línea de productos
    Novax
  • Piel dividida o granulada
    Grano
  • Tipo
    Protector de piel
  • UPC_NO
    616314045578

Descripción general

Descripción del fabricante
PIEL DE CABRA GRANULADA 148-1000/10
  • La confección en piel de cabra de grano superior es la piel más suave y resistente a la abrasión y se recomienda encarecidamente para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
  • Las cuadricetas entre los dedos mejoran el contorno natural del guante para un mejor ajuste
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Cumple con la norma ASTM F696-06 (2011)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"