Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X-Small
- Longitud30.48 cm
- TamañoXXS
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para el procesamiento de alimentos. También se puede utilizar como forro de guantes.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorSin recubrimiento
- Material de la cubierta exterior del revestimientoSin recubrimiento
- ColorBlanco
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para el procesamiento de alimentos. También se puede utilizar como forro de guantes.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- Nivel de resistencia al corte En 3883
- CaracterísticasLa confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto13
- Material del revestimientoDisneema
- Material del revestimiento/cubiertaDisneema
- Número de Upc del fabricante616314036835
- Hoja de especificaciones
- Estándares cumplidos21 CFR 170-199, ASTM F 1790-04
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO616314036835
Descripción general
- La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
- El ligero cotilo Dyneema® proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Excelente para usar como forro de guantes
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación