Motion
17-DL200/M
Guantes Dyneema® / Elastane tejidos sin costuras - Peso ligero
Artículo MI #03493894
No. Fabricante 17-DL200/M
Precio22.30 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Dyneema® / Elastane tejidos sin costuras - Peso ligero
Artículo MI #03493894
No. Fabricante 17-DL200/M
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
Precio22.30 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio
  • Longitud
    30.48 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para el procesamiento de alimentos. También se puede utilizar como forro de guantes.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Blanco
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para el procesamiento de alimentos. También se puede utilizar como forro de guantes.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Características
    La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Disneema
  • Material del revestimiento/cubierta
    Dyneema/Lycra
  • Número de Upc del fabricante
    616314036958
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 170-199, ASTM F 1790-04
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    616314036958

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES 17-DL200/M DYNEEMA
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • La carcasa ligera de Dyneema® y elastano proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Excelente para usar como forro de guantes
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177