Motion
17-DL300/EG
Guantes Dyneema® / Elastane tejidos sin costuras - Peso medio
Artículo MI #03493901
No. Fabricante 17-DL300/XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Dyneema® / Elastane tejidos sin costuras - Peso medio
Artículo MI #03493901
No. Fabricante 17-DL300/XL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud
    45.7 cm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Blanco
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para el procesamiento de alimentos. También se puede utilizar como forro de guantes.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7
  • Material del revestimiento
    Disneema
  • Material del revestimiento/cubierta
    Dyneema/Lycra
  • Número de Upc del fabricante
    616314037016
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 170-199, ASTM F 1790-04
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DYNEEMA 17-DL300/XL
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • El cotilo Dyneema® y Elastane de peso medio proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Excelente para usar como forro de guantes
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos