Motion
19-D334/M
Guantes Dyneema® de punto sin costuras mezclados con diamante y agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #03493935
No. Fabricante 19-D334/M
Precio18.38 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Dyneema® de punto sin costuras mezclados con diamante y agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #03493935
No. Fabricante 19-D334/M
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
Su precio$18.38/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio
  • Longitud
    30 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, montaje de piezas, manipulación de piezas pequeñas afiladas, construcción y uso general.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Sal y pimienta
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, montaje de piezas, manipulación de piezas pequeñas afiladas, construcción y uso general.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • EN388
    4443
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Tipo de agarre
    Espuma
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Tecnología Dyneema Diamond
  • Material del revestimiento/cubierta
    Dyneema/Nylon
  • Número de Upc del fabricante
    616314167782
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-04, ASTM F 1790-05
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    616314167782

Descripción general

Descripción del fabricante
19-D334/M G-TEK 3GX CALIBRE 13 SAL/PIMIENTO
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • El cotilo mezclado Dyneema® Diamond es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Los revestimientos de espuma de nitrilo son transpirables y duraderos, diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos en contacto para un mejor agarre
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos