Motion
19-D470/M
Guantes Dyneema® de punto sin costuras / de hilo diseñado con microespuma con revestimiento de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #03493939
No. Fabricante 19-D470/M
Price$38.42/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Dyneema® de punto sin costuras / de hilo diseñado con microespuma con revestimiento de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #03493939
No. Fabricante 19-D470/M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$38.42/pr

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del guante
    Medio
  • Longitud
    50 cm
  • Tamaño
    M

Details

  • Detalles adicionales
    Diseñados y desarrollados como guantes transpirables resistentes a los cortes, MaxiCut® combina protección contra cortes con comodidad, flexibilidad y destreza para entornos secos.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    4
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Gris
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido reforzado en la entrepierna
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Diseñados y desarrollados como guantes transpirables resistentes a los cortes, MaxiCut® combina protección contra cortes con comodidad, flexibilidad y destreza para entornos secos.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • EN388
    4443
  • Características
    Los recubrimientos de Nitrilo MicroFoam son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
  • Patrón de agarre
    Microespuma
  • Tipo de agarre
    Microespuma
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13
  • Sin látex
    Sí
  • Material del revestimiento
    Disneema
  • Material del revestimiento/cubierta
    Dyneema/vidrio/licra/nailon
  • Número de Upc del fabricante
    616314020162
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-05
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    616314020162

Descripción general

Descripción del fabricante
ESPUMA GRIS DE PRIMERA CALIDAD MAXIGARD 19-D470/M
  • Los recubrimientos de nitrilo MicroFoam son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Fibras innovadoras: hilos y fibras únicos de alto rendimiento que ofrecen protección contra cortes al tiempo que mantienen altos niveles de comodidad
  • Refuerzo: entre el pulgar y el índice, mejora la resistencia al corte y prolonga la vida útil de los guantes en un área inherentemente débil
  • 360° Transpirabilidad: el revestimiento patentado de nitrilo de microespuma ofrece 360° transpirabilidad, lo que lo convierte en el guante más transpirable y resistente a los cortes del mercado
  • Forma, ajuste y sensación: imita la "mano en reposo", lo que reduce la fatiga de la mano y aumenta la comodidad
  • Última tecnología de tejido: se utiliza para producir puntas de los dedos suaves y redondeadas, lo que mejora la sensibilidad de la yema del dedo
  • Penetración uniforme del revestimiento: desde el nitrilo, dejando solo el revestimiento suave sobre la piel
  • Agarre optimizado: gracias a nuestro acabado de microcopa, permite un agarre controlado
  • Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y construcción de este producto cumplen con la legislación REACH
  • Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso
  • La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con la piel
  • La Skin Health Alliance ha concedido la acreditación dermatológica profesional tras la revisión del expediente científico detrás de este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs