Motion
19-D360/EG
Guantes Dyneema® de punto sin costuras mezclados con diamante y agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos
Artículo MI #03493965
No. Fabricante 19-D360/XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Dyneema® de punto sin costuras mezclados con diamante y agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos
Artículo MI #03493965
No. Fabricante 19-D360/XL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud
    30 cm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento
    Poliuretano
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, montaje de piezas, manipulación de piezas pequeñas afiladas, construcción y uso general.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • EN388
    4442
  • Tipo de agarre
    Plano
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Tecnología Dyneema Diamond
  • Material del revestimiento/cubierta
    Dyneema/Nylon
  • Número de Upc del fabricante
    616314167928
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-04, ASTM F 1790-05, CE
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
19-D360/XL G-TEK 3GX 13GAUGE GRY DYNEEMA
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • El cotilo mezclado Dyneema® Diamond es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"