Motion
200-010
Delantal vaquero - Sin bolsillos
Artículo MI #03493978
No. Fabricante 200-010
Precio9.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Delantal vaquero - Sin bolsillos
Artículo MI #03493978
No. Fabricante 200-010

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50.8 cm
  • Peso del material
    10 oz
  • Ancho
    30.5 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Costuras servidas
  • Color
    Azul
  • Descripción
    Ideal para mantenimiento industrial, construcción, fabricación y carpintería
  • Descripción Palabra clave
    Delantales
  • Características
    100 % algodón y comodidad a precios asequibles
  • Tipo de prenda
    Delantal de peto
  • Uso de la prenda
    Carpinteros
  • Número de Upc del fabricante
    616314019395
  • Material
    Algodón
  • Número de subdivisiones
    0
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314019395

Descripción general

Descripción del fabricante
DELANTAL 200-010 , DENIM AZUL 100 % ALGODÓN
  • 100 % algodón y comodidad a precios asequibles
  • Costuras serradas y preencogidas para un buen lavado
  • Disponible en una variedad de configuraciones de alojamiento
  • Ojales metálicos para sujetar la correa del cuello y los lazos de la cintura