Motion
200-07501
Delantal de fregadero para ollas de vinilo
Artículo MI #03493987
No. Fabricante 200-07501
Precio5.05 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Delantal de fregadero para ollas de vinilo
Artículo MI #03493987
No. Fabricante 200-07501
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
Precio5.05 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    42 cm
  • Grosor del material
    8 mil
  • Ancho
    26 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fregadero
  • Color
    Blanco
  • Descripción
    Ideal para la manipulación y preparación de alimentos, el mantenimiento industrial y el procesamiento químico
  • Descripción Palabra clave
    Delantales
  • Características
    Flexibilidad superior
  • Tipo de prenda
    Delantal de peto
  • Uso de la prenda
    Resistente a productos químicos
  • Número de Upc del fabricante
    616314022173
  • Material
    PVC
  • Número de subdivisiones
    0
  • Resistencia
    Productos químicos, grasas, grasa, aceites
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314022173

Descripción general

Descripción del fabricante
DELANTAL DE VINILO CON FREGADERO PARA OLLAS DE 200-07501 , 7.5 MIL
  • Flexibilidad superior
  • Excelente resistencia a las perforaciones y la abrasión
  • Excelente resistencia a productos químicos, grasas, aceites y grasa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs