Motion
200-20001
Delantal de vinilo de alta resistencia
Artículo MI #03493990
No. Fabricante 200-20001
Precio9.77 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Delantal de vinilo de alta resistencia
Artículo MI #03493990
No. Fabricante 200-20001
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
Su precio$9.77/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    17 cm
  • Grosor del material
    20 mil
  • Ancho
    11 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Trabajo pesado
  • Color
    Blanco
  • Descripción
    Ideal para la manipulación y preparación de alimentos, el mantenimiento industrial y el procesamiento químico.
  • Descripción Palabra clave
    Delantales
  • Características
    Flexibilidad superior
  • Tipo de prenda
    Delantal de peto
  • Uso de la prenda
    Resistente a productos químicos
  • Número de Upc del fabricante
    616314020223
  • Material
    PVC
  • Número de subdivisiones
    0
  • Resistencia
    Productos químicos, grasas, grasa, aceites
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314020223

Descripción general

Descripción del fabricante
DELANTAL DE VINILO DE ALTA RESISTENCIA 200-20001
  • Flexibilidad superior
  • Excelente resistencia a las perforaciones y la abrasión
  • Excelente resistencia a productos químicos, grasas, aceites y grasa
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"