Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho64 pulg.
- Grosor del material0.1 mm
- Tamaño4XL
Detalles
- Botas y zapatos incluidosBotas/zapatos no incluidos
- Tipo de cierreCierre a presión
- ColorAmarillo
- Resistente a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas
- Tipo de vueloFrente de vuelo
- Tipo de prendaTraje 3-Piece
- Uso de la prendaQuímico, lluvia
- Alta visibilidadNo
- Tipo de campanaCapucha extraíble
- MaterialPVC
- Tipo de pantalónPantalones de largo hasta la cintura
- Línea de productosFalcon
- Cierre de muñeca y tobilloCierres a presión en las muñecas y tobillos abiertos
Descripción general
- Capucha extraíble con cordón
- Solapa cortavientos en la parte delantera, dos bolsillos con solapa y aberturas en las axilas
- Cierres a presión ajustables en las muñecas y los tobillos para un mejor ajuste
- Fabricado con PVC de una sola capa de grosor 0,10mm
- Pantalones con cintura elástica para ponérselos y quitárselos fácilmente
- Cuello del mismo material para facilitar la limpieza
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación