Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
- Longitud30.48 cm
- TamañoM
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA9
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorSin recubrimiento
- Material de la cubierta exterior del revestimientoSin recubrimiento
- ColorBlanco
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para cualquier aplicación en la que se utilicen instrumentos de corte afilados, como servicio de alimentos, procesamiento de alimentos y manipulación de vidrio y metal.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- Nivel de resistencia al corte En 3885
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto7
- Material del revestimientoDyneema antimicrobiano
- Material del revestimiento/cubiertaDyneema/poliéster/acero inoxidable
- Número de Upc del fabricante616314030772
- Hoja de especificaciones
- Estándares cumplidos21 CFR 170-199, norma ANSI 51, ASTM F 1790-04, EPA, FDA, NSF
- TipoResistente a los cortes
Descripción general
- La confección de punto sin costuras proporciona comodidad, ajuste y destreza
- La mezcla Dyneema® mejora el rendimiento de los guantes sin sacrificar la flexibilidad ni la destreza y garantiza la máxima protección
- El patrón ambidiestro permite llevar guantes en cualquier mano, lo que prolonga el desgaste y reduce los costes
- El manguito especial sin látex reduce drásticamente el soplado del manguito, incluso después de múltiples lavados con lejía
- Se puede llevar solo o como forro de guante
- Buenas propiedades de agarre
- Resistente a las contracción
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
- Los guantes antimicrobianos no son tóxicos ni corrosivos y cumplen con las normas de la FDA, la EPA y el USDA para el contacto con alimentos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación