Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud50.8 cm
- TamañoXL
Details
- Detalles adicionalesSe utiliza en plantas de automoción, manipulación de materiales, mantenimiento general, embalaje, construcción, manipulación de piezas, almacenamiento, industria de contrachapado y manipulación de vidrio.
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorBeige
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónSe utiliza en plantas de automoción, manipulación de materiales, mantenimiento general, embalaje, construcción, manipulación de piezas, almacenamiento, industria de contrachapado y manipulación de vidrio.
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarreSuave
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto10
- Material del revestimientoPoliéster de algodón
- Material del forroAlgodón, poliéster
- Costuras del forroForro sin costuras
- Número de Upc del fabricante616314028809
- MaterialAlgodón, poliéster
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314028809
Descripción general
- Exterior de punto de algodón/poliéster sin costuras cómodo y flexible
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- El revestimiento de nitrilo en la palma proporciona un agarre y una resistencia a la abrasión superiores en comparación con los revestimientos de caucho o PVC
- El estilo curvado de los dedos proporciona un ajuste ergonómico y cómodo
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature