Motion
41-011S
Guantes de punto acrílico sin costuras, calibre 7
Artículo MI #03494691
No. Fabricante 41-011S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto acrílico sin costuras, calibre 7
Artículo MI #03494691
No. Fabricante 41-011S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud  
    50.8 cm
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción
    Se puede utilizar como guante o como forro de guante en aplicaciones de clima frío.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Número de Upc del fabricante
    616314049682
  • Tipo de material
    Guantes de punto - Sin revestimiento
  • UPC_NO
    616314049682

Descripción general

Descripción del fabricante
41-011S PUNTO SIN COSTURAS, 100 % ACRÍLICO
  • Construcción sin costuras para un ajuste cómodo
  • Los guantes acrílicos proporcionan una protección económica contra el frío
  • El patrón ambidiestro permite llevar guantes en cualquier mano, lo que prolonga el desgaste y reduce los costes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Excelente aislamiento térmico
  • Evapora rápidamente la humedad de la piel
  • Suavidad extra para una comodidad sin rozaduras
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"