Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50.8 cm
- Tamaño15
- Ancho50.8 cm
Detalles
- Detalles adicionalesConstrucción sin costuras
- Tipo de cierreCorreas elásticas en la parte superior
- ColorNatural
- DescripciónIdeal para su uso en la industria automotriz, fabricación de electrodomésticos, fabricación de calefactores y aires acondicionados, operaciones de estampado de metales, panaderías y plantas cerámicas, así como otras industrias que requieren una protección moderada contra el calor o contra cortes.
- Descripción Palabra claveManguito de protección contra el calor
- CaracterísticasLa construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- Tipo de prendaResistente a los cortes
- Incluye orificio para pulgarNo tiene orificio para el pulgar
- Material del revestimientoPaño de felpa
- Número de Upc del fabricante616314018961
- MaterialFelpa
- PliegueUna sola capa
- Tipo de productoManguitos protectores
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314018961
Descripción general
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- El paño de felpa proporciona una resistencia cómoda a los cortes, las abrasiones y el calor
- La resistencia al calor protege el brazo de pequeñas lesiones por calor y quemaduras hasta 212°F
- El diseño de bucle ayuda a proteger contra el contacto intermitente con superficies calientes y también proporciona una mejor resistencia al corte, absorción de aceite y vida útil del manguito
- La muñeca de punto ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en la manga
- El dobladillo elástico enrollado evita que la manga se deslice por el brazo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto