Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
- Longitud36 cm
- TamañoS
- Grosor11 mil
- Peso12.7 kg
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza en aplicaciones químicas ligeras, impresión, procesamiento de carne y aves.
- Aplicación• Limpieza • Análisis de laboratorio • Industrias de impresión • Agroquímicos • Montaje
- ColorVerde
- Estilo de puñoRecto
- Tipo de manguitoRecto
- Descripción Palabra claveResistente a productos químicos
- Características y beneficios• La construcción ligera y el diseño específico para las manos proporcionan una comodidad real con protección • Proporciona flexibilidad, sensibilidad táctil y destreza que a veces carecen de nitrilos sin soporte de mayor calibre • Proporciona la protección contra los peligros químicos y físicos que no siempre se encuentran en los desechables de nitrilo de calibre más delgado • Sin forro para reducir el potencial de contaminación del producto • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos • Patrón de diamante elevado para un mejor agarre • Con cloruro para endurecer y limpiar la superficie del guante • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177 • Sin silicona
- Patrón de agarreDiamante
- Tipo de manoEmparejamiento
- Con forroSin forro
- Material del forroSin forro
- Número de Upc del fabricante616314035234
- MaterialNitrilo
- Línea de productosGarantía
- Estándares cumplidos21 CFR 170-199, CE, EN 388 3001
- Compatible o no compatibleNo compatible
- Acabado de la superficieTexturizado
- UPC_NO616314035234
Descripción general
- La construcción ligera y el diseño específico para las manos proporcionan una comodidad real con protección
- Proporciona flexibilidad, sensibilidad táctil y destreza a veces faltantes en nitrilos sin soporte de mayor calibre
- Proporciona protección contra peligros químicos y físicos que no siempre se encuentran en los desechables de nitrilo de calibre más delgado
- Sin forro para reducir el potencial de contaminación del producto
- El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
- Diseño de diamante en relieve para un mejor agarre
- Chlorinado para endurecer y limpiar la superficie del guante
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
- Sin silicona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación