Motion
50-N110G/EEG
Nitrilo no soportado, sin forro con agarre de diamante elevado - 11 mil
Artículo MI #03494812
No. Fabricante 50-N110G/XXL
Precio2.20 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Nitrilo no soportado, sin forro con agarre de diamante elevado - 11 mil
Artículo MI #03494812
No. Fabricante 50-N110G/XXL
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
Precio2.20 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2X-Large
  • Longitud  
    36 cm
  • Tamaño
    2XL
  • Grosor
    11 mil
  • Peso
    13.8 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en aplicaciones químicas ligeras, impresión, procesamiento de carne y aves.
  • Aplicación
    • Limpieza • Análisis de laboratorio • Industrias de impresión • Agroquímicos • Montaje
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Verde
  • Estilo de puño
    Recto
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción Palabra clave
    Resistente a productos químicos
  • Características y beneficios
    • La construcción ligera y el diseño específico para las manos proporcionan una comodidad real con protección • Proporciona flexibilidad, sensibilidad táctil y destreza que a veces carecen de nitrilos sin soporte de mayor calibre • Proporciona la protección contra los peligros químicos y físicos que no siempre se encuentran en los desechables de nitrilo de calibre más delgado • Sin forro para reducir el potencial de contaminación del producto • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos • Patrón de diamante elevado para un mejor agarre • Con cloruro para endurecer y limpiar la superficie del guante • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177 • Sin silicona
  • Patrón de agarre
    Diamante
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Con forro
    Sin forro
  • Material del forro
    Sin forro
  • Número de Upc del fabricante
    616314035258
  • Material
    Nitrilo
  • Línea de productos
    Garantía
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 170-199, CE, EN 388 3001
  • Compatible o no compatible
    No compatible
  • Acabado de la superficie
    Texturizado
  • UPC_NO
    616314035258

Descripción general

Descripción del fabricante
50-N110G/XXL NITRILO NO SOPORTADO, 11
  • La construcción ligera y el diseño específico para las manos proporcionan una comodidad real con protección
  • Proporciona flexibilidad, sensibilidad táctil y destreza a veces faltantes en nitrilos sin soporte de mayor calibre
  • Proporciona protección contra peligros químicos y físicos que no siempre se encuentran en los desechables de nitrilo de calibre más delgado
  • Sin forro para reducir el potencial de contaminación del producto
  • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
  • Diseño de diamante en relieve para un mejor agarre
  • Chlorinado para endurecer y limpiar la superficie del guante
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
  • Sin silicona

También puede gustarle