Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL
- Longitud36 cm
- TamañoL
- Peso10.1 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para procesamiento químico, refinería de petróleo y petroquímica, procesamiento de alimentos, desengrasado aeroespacial y automotriz, ensamblaje y pintura automotriz, operaciones de mecanizado, fabricación de metales, artes gráficas y limpieza de impresión, fabricación de muebles y electrónica.
- Aplicación• Limpieza • Análisis de laboratorio • Industrias de impresión • Agroquímicos • Montaje
- ColorAzul
- Estilo de puñoRecto
- Tipo de manguitoRecto
- EN3884101
- Características y beneficios•Construcción de peso medio y diseño específico para las manos que proporcionan una comodidad real con protección•Proporciona flexibilidad, sensibilidad táctil y destreza que a veces carecen de nitrilos no soportados de mayor calibre•Proporciona la protección contra peligros químicos y físicos que no siempre se encuentran en los desechables de nitrilo de calibre más delgado•El forro aterciopelado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación•El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo del escurrimiento de líquidos •Patrón de diamante elevado para un mejor agarre•Chlorinado para endurecer y limpiar la superficie del guante •Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177•Silicone Gratis
- Patrón de agarreDiamante elevado
- Con forroflocado
- Número de Upc del fabricante616314035685
- UPC_NO616314035685
Descripción general
- La construcción de peso medio y el diseño específico para las manos proporcionan una comodidad real con protección
- Proporciona flexibilidad, sensibilidad táctil y destreza a veces faltantes en nitrilos sin soporte de mayor calibre
- Proporciona protección contra peligros químicos y físicos que no siempre se encuentran en los desechables de nitrilo de calibre más delgado
- El forro flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación
- El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
- Diseño de diamante en relieve para un mejor agarre
- Chlorinado para endurecer y limpiar la superficie del guante
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
- Sin silicona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación