Motion
50-N2250G/l
Nitrilo no soportado, sin forro con agarre de diamante elevado - 22 mil
Artículo MI #03494840
No. Fabricante 50-N2250G/L
Precio18.03 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Nitrilo no soportado, sin forro con agarre de diamante elevado - 22 mil
Artículo MI #03494840
No. Fabricante 50-N2250G/L
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
Precio18.03 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Longitud  
    45 cm
  • Tamaño
    L
  • Peso
    2 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para procesamiento químico, refinería de petróleo y petroquímica, procesamiento de alimentos, desengrasado aeroespacial y automotriz, ensamblaje y pintura automotriz, operaciones de mecanizado, fabricación de metales, artes gráficas y limpieza de impresión, fabricación de muebles y electrónica.
  • Aplicación
    • Limpieza • Análisis de laboratorio • Industrias de impresión • Agroquímicos • Montaje
  • Color
    Verde
  • Estilo de puño
    Recto
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción Palabra clave
    Resistente a productos químicos
  • EN388
    4102
  • Características y beneficios
    • Proporciona una resistencia superior a peligros físicos como cortes, pinchazos, enganches y abrasión, así como a muchos peligros químicos, incluidos disolventes y productos químicos a base de aceite • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos • Sin forro para reducir la posibilidad de contaminación del producto • Patrón de diamante elevado para un mejor agarre • Clonado para endurecer y limpiar la superficie del guante • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177 • Sin silicona
  • Patrón de agarre
    Diamante elevado
  • Con forro
    Sin forro
  • Número de Upc del fabricante
    616314035517
  • UPC_NO
    616314035517

Descripción general

Descripción del fabricante
50-N2250G/L DE NITRILO SIN SOPORTE, 22 MIL
  • Proporciona una resistencia superior a peligros físicos como cortes, perforaciones, enganches y abrasión, y muchos peligros químicos, incluidos disolventes y productos químicos a base de aceite
  • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
  • Sin forro para reducir el potencial de contaminación del producto
  • Diseño de diamante en relieve para un mejor agarre
  • Chlorinado para endurecer y limpiar la superficie del guante
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
  • Sin silicona

También puede gustarle