Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2XL
- Longitud45 cm
- Tamaño2XL
- Peso2.3 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para procesamiento químico, refinería de petróleo y petroquímica, procesamiento de alimentos, desengrasado aeroespacial y automotriz, ensamblaje y pintura automotriz, operaciones de mecanizado, fabricación de metales, artes gráficas y limpieza de impresión, fabricación de muebles y electrónica.
- Aplicación• Limpieza • Análisis de laboratorio • Industrias de impresión • Agroquímicos • Montaje
- ColorVerde
- Estilo de puñoRecto
- Tipo de manguitoRecto
- Descripción Palabra claveResistente a productos químicos
- EN3884102
- Características y beneficios• Proporciona una resistencia superior a peligros físicos como cortes, pinchazos, enganches y abrasión, así como a muchos peligros químicos, incluidos disolventes y productos químicos a base de aceite • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos • Sin forro para reducir la posibilidad de contaminación del producto • Patrón de diamante elevado para un mejor agarre • Clonado para endurecer y limpiar la superficie del guante • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177 • Sin silicona
- Patrón de agarreDiamante elevado
- Con forroSin forro
- Número de Upc del fabricante616314035548
- UPC_NO616314035548
Descripción general
- Proporciona una resistencia superior a peligros físicos como cortes, perforaciones, enganches y abrasión, y muchos peligros químicos, incluidos disolventes y productos químicos a base de aceite
- El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
- Sin forro para reducir el potencial de contaminación del producto
- Diseño de diamante en relieve para un mejor agarre
- Chlorinado para endurecer y limpiar la superficie del guante
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
- Sin silicona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación