Motion
52-3665/S
Neopreno no compatible, con revestimiento flocado y agarre de diamante elevado - 28 mil
Artículo MI #03494858
No. Fabricante 52-3665/S
Precio8.64 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Neopreno no compatible, con revestimiento flocado y agarre de diamante elevado - 28 mil
Artículo MI #03494858
No. Fabricante 52-3665/S
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
Precio8.64 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud  
    37 cm
  • Tamaño
    S
  • Grosor
    28 mil
  • Peso
    16 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para uso en la industria petroquímica, limpieza, mantenimiento general y acabado fotográfico.
  • Aplicación
    • Refinamiento petroquímico • Manipulación de materiales • Desengrasado • Manipulación de productos químicos • Revestimiento • Galvanización
  • Color
    Negro
  • Estilo de puño
    Recto
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción Palabra clave
    Resistente a productos químicos
  • EN388
    3121
  • Características y beneficios
    • Los guantes de neopreno proporcionan una protección superior contra una amplia gama de productos químicos como ácidos, cáusticos, disolventes y aceites • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo del escurrimiento de líquidos • El forro flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación • Patrón de diamante elevado para un mejor agarre • Fabricado con materiales de componentes que cumplen con las regulaciones federales para contacto con alimentos 21 CFR, 170-199
  • Patrón de agarre
    Diamante
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Con forro
    flocado
  • Material del forro
    Rebaño
  • Número de Upc del fabricante
    616314046025
  • Material
    Neopreno
  • Línea de productos
    Garantía
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 170-199, EN 388 3111
  • Compatible o no compatible
    No compatible
  • Acabado de la superficie
    Texturizado
  • UPC_NO
    616314046025

Descripción general

Descripción del fabricante
NEOPRENO SIN SOPORTE 52-3665/S, 28 MIL
  • Los guantes de neopreno proporcionan una protección superior contra una amplia gama de productos químicos como ácidos, cáusticos, disolventes y aceites
  • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
  • El forro flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación
  • Diseño de diamante en relieve para un mejor agarre
  • Fabricado con materiales de componentes que cumplen con las regulaciones federales para contacto con alimentos 21 CFR, 170-199

También puede gustarle