Motion
52-3670/EG
Guantes resistentes a productos químicos Assurance® - Tamaño XL, Neopreno, Puño recto, Azul
Artículo MI #03494863
No. Fabricante 52-3670/XL
Precio5.40 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a productos químicos Assurance® - Tamaño XL, Neopreno, Puño recto, Azul
Artículo MI #03494863
No. Fabricante 52-3670/XL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.40 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL
  • Grosor
    28 mil

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para uso en la industria petroquímica, limpieza, mantenimiento general y acabado fotográfico.
  • Aplicación
    • Refinamiento petroquímico • Limpieza • Análisis de laboratorio • Productos químicos especializados
  • Material de recubrimiento
    Neopreno/Látex
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción Palabra clave
    Resistente a productos químicos
  • EN388
    4121
  • Características y beneficios
    • Los guantes de neopreno proporcionan una protección superior contra una amplia gama de productos químicos como ácidos, cáustica, disolventes y aceites • Doble inmersión para obtener las versátiles propiedades de resistencia química del neopreno y la comodidad del látex • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo del escurrimiento de líquidos • El forro flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación • Patrón de diamante elevado para un mejor agarre • Fabricado con materiales de componentes que cumplen con las regulaciones federales para el contacto con alimentos 21 CFR, 170-199
  • Patrón de agarre
    Diamante elevado
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Con forro
    flocado
  • Material del forro
    Rebaño
  • Número de Upc del fabricante
    616314005510
  • Material
    Neopreno
  • Línea de productos
    Garantía
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 170-199, EN 388 4121
  • Compatible o no compatible
    No compatible
  • UPC_NO
    616314005510

Descripción general

Descripción del fabricante
NEOPRENO SIN SOPORTE 52-3670/XL, 28 MIL
  • Los guantes de neopreno proporcionan una protección superior contra una amplia gama de productos químicos como ácidos, cáusticos, disolventes y aceites
  • Doble inmersión para obtener las versátiles propiedades de resistencia química del neopreno y la comodidad del látex
  • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
  • El forro flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación
  • Diseño de diamante en relieve para un mejor agarre
  • Fabricado con materiales de componentes que cumplen con las regulaciones federales para contacto con alimentos 21 CFR, 170-199

También puede gustarle