Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
- Longitud36.2 cm
- TamañoM
- Grosor19 mil
- Peso13.5 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para uso en la industria petroquímica, limpieza, mantenimiento general y acabado fotográfico.
- Aplicación• Refinamiento petroquímico • Limpieza • Análisis de laboratorio • Productos químicos especializados
- ColorAzul
- Estilo de puñoRecto
- Tipo de manguitoRecto
- Descripción Palabra claveResistente a productos químicos
- Características y beneficios• Los guantes de neopreno proporcionan una protección superior contra una amplia gama de productos químicos como ácidos, cáustica, disolventes y aceites • Doble inmersión para obtener las versátiles propiedades de resistencia química del neopreno y la comodidad del látex • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo del escurrimiento de líquidos • El forro flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación • Patrón de diamante elevado para un mejor agarre • Fabricado con materiales de componentes que cumplen con las regulaciones federales para el contacto con alimentos 21 CFR, 170-199
- Patrón de agarreDiamante
- Tipo de manoEmparejamiento
- Con forroflocado
- Material del forroRebaño
- Número de Upc del fabricante616314011108
- MaterialNeopreno
- Línea de productosGarantía
- Estándares cumplidos21 CFR 170-199, EN 388 1011
- Compatible o no compatibleNo compatible
- Acabado de la superficieTexturizado
- UPC_NO616314011108
Descripción general
- Los guantes de neopreno proporcionan una protección superior contra una amplia gama de productos químicos como ácidos, cáusticos, disolventes y aceites
- Doble inmersión para obtener las versátiles propiedades de resistencia química del neopreno y la comodidad del látex
- El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
- El forro flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación
- Diseño de diamante en relieve para un mejor agarre
- Fabricado con materiales de componentes que cumplen con las regulaciones federales para contacto con alimentos 21 CFR, 170-199
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación