Motion
55-3271
Guantes recubiertos de látex con forro de punto y acabado arrugado en la palma, los dedos y los nudillos - Muñeca tejida
Artículo MI #03494884
No. Fabricante 55-3271
Precio5.97 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes recubiertos de látex con forro de punto y acabado arrugado en la palma, los dedos y los nudillos - Muñeca tejida
Artículo MI #03494884
No. Fabricante 55-3271
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
Su precio$5.97/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Universal
  • Longitud  
    40 cm
  • Grosor del material
    Peso estándar
  • Tamaño
    HOMBRE
  • Peso
    10 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Recomendado para manipular objetos resbaladizos y lisos. Entre los ejemplos se incluyen vidrio, baldosas y chapa metálica.
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y nudillos
  • Material de recubrimiento
    Látex
  • Color
    Natural
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • Características y beneficios
    • La capa exterior de algodón cosida y de corte económico proporciona comodidad y protección • Revestimiento de látex "arrugado" que ofrece un agarre superior en condiciones húmedas/secas y resistencia a la abrasión • La muñeca tejida ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante • El forro de punto es suave, cálido, flexible y elástico • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas • Cierre elástico para mayor seguridad y comodidad
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Arrugado
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Con forro
    Jersey
  • Material del revestimiento
    Lona
  • Material del forro
    Sin forro
  • Número de Upc del fabricante
    616314004629
  • Material
    Algodón
  • Tipo de material
    Algodón y mezcla de algodón
  • Tipo de protección
    Resistente al agua
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • UPC_NO
    616314004629

Descripción general

Descripción del fabricante
55-3271 GUANTES REVESTIDOS DE LÁTEX, PUNTO
  • El corte económico y el exterior de algodón cosido proporcionan comodidad y protección
  • Revestimiento "arrugado" de látex con agarre superior en condiciones de humedad y secado y ofrece resistencia a la abrasión
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • El forro de punto es suave, cálido, flexible y elástico
  • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
  • Cierre elástico para mayor seguridad y comodidad

También puede gustarle