Motion
55-3273
Guantes recubiertos de látex con forro de punto y acabado arrugado en palma, dedos y nudillos - Puños de seguridad plastificados
Artículo MI #03494885
No. Fabricante 55-3273
Precio5.58 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes recubiertos de látex con forro de punto y acabado arrugado en palma, dedos y nudillos - Puños de seguridad plastificados
Artículo MI #03494885
No. Fabricante 55-3273

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.58 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    40 cm
  • Grosor del material
    Peso estándar
  • Tamaño
    HOMBRE
  • Peso
    12.5 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Recomendado para manipular objetos resbaladizos y lisos. Entre los ejemplos se incluyen vidrio, baldosas y chapa metálica.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco o en mojado, resistente a desgarros y perforaciones • Manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos • Demolición • Mampostería y baldosas • Montaje y fijación de metal
  • Cobertura del revestimiento
    Palma, dedos y nudillos
  • Material de recubrimiento
    Látex
  • Color
    Natural
  • Estilo de puño
    Seguridad
  • Tipo de manguito
    Seguridad
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    3131
  • Características y beneficios
    • Capa exterior de algodón cosida y de corte económico que proporciona comodidad y protección • Revestimiento de látex "arrugado" que ofrece un agarre superior en condiciones húmedas/secas y resistencia a la abrasión • El puño de seguridad de plástico ayuda a proteger la muñeca, permite una extracción rápida, se puede lavar para un uso más prolongado e impermeable • Forro de punto suave, cálido, flexible y elástico • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas • Cierre elástico para mayor seguridad y comodidad
  • Patrón de agarre
    Arrugado
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Con forro
    Jersey
  • Material del revestimiento
    Lona
  • Material del forro
    Jersey
  • Número de Upc del fabricante
    616314004636
  • Material
    Látex
  • Tipo de material
    Peso estándar
  • UPC_NO
    616314004636

Descripción general

Descripción del fabricante
55-3273 GUANTES REVESTIDOS DE LÁTEX, PUNTO
  • El corte económico y el exterior de algodón cosido proporcionan comodidad y protección
  • Revestimiento "arrugado" de látex con agarre superior en condiciones de humedad y secado y ofrece resistencia a la abrasión
  • El puño de seguridad de plástico ayuda a proteger la muñeca, permite una extracción rápida, se puede lavar para un uso más prolongado y es impermeable
  • El forro de punto es suave, cálido, flexible y elástico
  • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
  • Cierre elástico para mayor seguridad y comodidad

También puede gustarle