Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud42 cm
- TamañoL
- Peso12 kg
Detalles
- Detalles adicionalesExcelente para manipular materiales de techado, ladrillos y bloques de hormigón.
- Aplicación• Agarre seguro en seco y resistente al aceite • Manipulación y montaje de piezas y materiales • Mantenimiento y reparación de equipos • Limpieza de piezas • Sujeción y anclaje
- Cobertura del revestimientoPalma, dedos y nudillos
- ColorNatural
- Estilo de puñoSeguridad
- Tipo de manguitoSeguridad
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- EN3884231
- Características y beneficios• Proporciona protección contra peligros físicos como cortes, punción, enganche y abrasión • Los guantes de la serie Armor tormenta una combinación única de bajo peso de depósito de recubrimiento y alta resistencia a la abrasión y proporcionan el desgaste de guantes con revestimiento de nitrilo más voluminosos sin sacrificar la flexibilidad ni la sensibilidad táctil • ActiFresh , tratado para reducir gérmenes y olores • Palma de felpa recubierta con nitrilo azul texturizado áspero • Proporciona una excelente resistencia al corte y a la abrasión • Resistente, pero flexible • El puño de seguridad ayuda a proteger la muñeca y permite una extracción rápida • Fabricado en 14001:2000 instalaciones ISO 9001:2000 / ISO
- Patrón de agarreDesbaste
- Tipo de manoEmparejamiento
- Con forroPaño de felpa
- Material del revestimientoPaño de felpa de punto
- Material del forroAlgodón
- Número de Upc del fabricante616314006401
- MaterialNitrilo
- Línea de productosArmadura
- Estándares cumplidosEN 388 4241
- Compatible o no compatibleCompatible
- Acabado de la superficieDesbaste
- UPC_NO616314006401
Descripción general
- Proporciona protección contra peligros físicos como cortes, perforaciones, enganches y abrasión
- Los guantes de la serie Armor tornasolada cuentan con una combinación única de bajo peso de recubrimiento y alta resistencia a la abrasión y proporcionan el uso de guantes recubiertos de nitrilo más pesados y voluminosos sin sacrificar la flexibilidad y la sensibilidad táctil
- ActiFresh tratado para reducir gérmenes y olores
- Palma de felpa recubierta con nitrilo azul texturizado rugoso
- Proporciona una excelente resistencia al corte y a la abrasión
- Pesado, pero flexible
- El manguito de seguridad ayuda a proteger la muñeca y permite una extracción rápida
- Fabricado en 14001:2000 instalaciones ISO 9001:2000 / ISO
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación