Motion
56-3145/M
Guantes sumergidos de nitrilo con forro de felpa y agarre texturizado rugoso en la palma, los dedos y los nudillos - Puño de seguridad
Artículo MI #03494906
No. Fabricante 56-3145/M
Precio4.97 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes sumergidos de nitrilo con forro de felpa y agarre texturizado rugoso en la palma, los dedos y los nudillos - Puño de seguridad
Artículo MI #03494906
No. Fabricante 56-3145/M

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.97 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio
  • Longitud  
    42 cm
  • Tamaño
    M
  • Peso
    11.2 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Excelente para manipular materiales de techado, ladrillos y bloques de hormigón.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco y resistente al aceite • Manipulación y montaje de piezas y materiales • Mantenimiento y reparación de equipos • Limpieza de piezas • Sujeción y anclaje
  • Cobertura del revestimiento
    Palma, dedos y nudillos
  • Color
    Natural
  • Estilo de puño
    Seguridad
  • Tipo de manguito
    Seguridad
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4231
  • Características y beneficios
    • Proporciona protección contra peligros físicos como cortes, punción, enganche y abrasión • Los guantes de la serie Armor tormenta una combinación única de bajo peso de depósito de recubrimiento y alta resistencia a la abrasión y proporcionan el desgaste de guantes con revestimiento de nitrilo más voluminosos sin sacrificar la flexibilidad ni la sensibilidad táctil • ActiFresh , tratado para reducir gérmenes y olores • Palma de felpa recubierta con nitrilo azul texturizado áspero • Proporciona una excelente resistencia al corte y a la abrasión • Resistente, pero flexible • El puño de seguridad ayuda a proteger la muñeca y permite una extracción rápida • Fabricado en 14001:2000 instalaciones ISO 9001:2000 / ISO
  • Patrón de agarre
    Desbaste
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Con forro
    Paño de felpa
  • Material del revestimiento
    Paño de felpa de punto
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de Upc del fabricante
    616314014123
  • Material
    Nitrilo
  • Línea de productos
    Armadura
  • Estándares cumplidos
    EN 388 4241
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • UPC_NO
    616314014123

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES SUMERGIDOS DE NITRILO 56-3145/M, ARMORG
  • Proporciona protección contra peligros físicos como cortes, perforaciones, enganches y abrasión
  • Los guantes de la serie Armor tornasolada cuentan con una combinación única de bajo peso de recubrimiento y alta resistencia a la abrasión y proporcionan el uso de guantes recubiertos de nitrilo más pesados y voluminosos sin sacrificar la flexibilidad y la sensibilidad táctil
  • ActiFresh tratado para reducir gérmenes y olores
  • Palma de felpa recubierta con nitrilo azul texturizado rugoso
  • Proporciona una excelente resistencia al corte y a la abrasión
  • Pesado, pero flexible
  • El manguito de seguridad ayuda a proteger la muñeca y permite una extracción rápida
  • Fabricado en 14001:2000 instalaciones ISO 9001:2000 / ISO

También puede gustarle