Motion
56-3147/l
Guantes sumergidos de nitrilo con forro de felpa y agarre texturizado rugoso en toda la mano - Puño de seguridad
Artículo MI #03494908
No. Fabricante 56-3147/L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes sumergidos de nitrilo con forro de felpa y agarre texturizado rugoso en toda la mano - Puño de seguridad
Artículo MI #03494908
No. Fabricante 56-3147/L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    42 cm
  • Tamaño
    L
  • Peso
    13.4 kg

Detalles

  • Color
    Natural
  • Estilo de puño
    Seguridad
  • Tipo de manguito
    Seguridad
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4231
  • Características y beneficios
    • Proporciona protección contra peligros físicos como cortes, punción, enganche y abrasión • Los guantes de la serie Armor tornasolados cuentan con una combinación única de bajo peso de recubrimiento y alta resistencia a la abrasión y proporcionan el desgaste de guantes con revestimiento de nitrilo más voluminosos sin sacrificar la flexibilidad ni la sensibilidad táctil • ActiFresh , tratado para reducir gérmenes y olores • Palma de felpa recubierta con nitrilo azul texturizado áspero • Proporciona una excelente resistencia al corte y a la abrasión • Resistente, pero flexible • El puño de seguridad ayuda a proteger la muñeca y permite una extracción rápida
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento
    Paño de felpa de punto
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de Upc del fabricante
    616314006418
  • Material
    Nitrilo
  • Línea de productos
    Armadura
  • Estándares cumplidos
    EN 388 4241
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • UPC_NO
    616314006418

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES SUMERGIDOS EN NITRILO 56-3147/L, ARMADURA
  • Proporciona protección contra peligros físicos como cortes, perforaciones, enganches y abrasión
  • Los guantes de la serie Armor tornasolada cuentan con una combinación única de bajo peso de recubrimiento y alta resistencia a la abrasión y proporcionan el uso de guantes recubiertos de nitrilo más pesados y voluminosos sin sacrificar la flexibilidad y la sensibilidad táctil
  • ActiFresh tratado para reducir gérmenes y olores
  • Palma de felpa recubierta con nitrilo azul texturizado rugoso
  • Proporciona una excelente resistencia al corte y a la abrasión
  • Pesado, pero flexible
  • El manguito de seguridad ayuda a proteger la muñeca y permite una extracción rápida

También puede gustarle