Motion
56-3152/S
Guantes sumergidos de nitrilo con forro de punto y acabado suave en toda la mano - Muñeca de punto
Artículo MI #03494915
No. Fabricante 56-3152/S
Precio7.03 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes sumergidos de nitrilo con forro de punto y acabado suave en toda la mano - Muñeca de punto
Artículo MI #03494915
No. Fabricante 56-3152/S
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
Precio7.03 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud  
    33 cm
  • Grosor del material
    Peso estándar
  • Tamaño
    S
  • Peso
    7.5 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para la manipulación general, el montaje, la fabricación, la manipulación de piezas y el mantenimiento.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco y resistente al aceite • Manipulación y montaje de piezas y materiales • Mantenimiento y reparación de equipos • Limpieza de piezas • Sujeción y anclaje
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Color
    Natural
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4211
  • Características y beneficios
    • Los guantes de la serie Armor™ cuentan con una combinación única de bajo peso de recubrimiento y alta resistencia a la abrasión y proporcionan el uso de guantes más pesados y voluminosos recubiertos de nitrilo sin sacrificar la flexibilidad y sensibilidad táctil • Sanitized® tratado para reducir gérmenes y olores • Proporciona protección contra peligros físicos como cortes, perforaciones, enganches y abrasión • Revestimiento de nitrilo azul en el forro de punto de algodón • Cómodo y flexible • Proporciona una excelente destreza y agarre • Resistente a la grasa y los aceites • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante • Lavable
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Con forro
    Jersey
  • Material del revestimiento
    Jersey
  • Material del forro
    Jersey
  • Número de Upc del fabricante
    616314006098
  • Material
    Nitrilo
  • Tipo de material
    Peso estándar
  • Línea de productos
    Armadura
  • Estándares cumplidos
    EN 388 4211
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • UPC_NO
    616314006098

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES SUMERGIDOS EN NITRILO 56-3152/S, ARMADURA
  • Los guantes de la serie Armor tornasolada cuentan con una combinación única de bajo peso de recubrimiento y alta resistencia a la abrasión y proporcionan el uso de guantes recubiertos de nitrilo más pesados y voluminosos sin sacrificar la flexibilidad y la sensibilidad táctil
  • Sanitized® tratado para reducir gérmenes y olores
  • Proporciona protección contra peligros físicos como cortes, perforaciones, enganches y abrasión
  • Revestimiento de nitrilo azul en el forro de punto de algodón
  • Cómodo y flexible
  • Proporciona una excelente destreza y agarre
  • Resistente a la grasa y los aceites
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Lavable
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good