Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
- Longitud43 cm
- Grosor del materialPeso estándar
- TamañoXL
- Peso11 kg
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza para la manipulación general, el montaje, la fabricación, la manipulación de piezas y el mantenimiento.
- Aplicación• Agarre seguro en seco y resistente al aceite • Manipulación y montaje de piezas y materiales • Mantenimiento y reparación de equipos • Limpieza de piezas • Sujeción y anclaje
- Cobertura del revestimientoMano completa
- ColorNatural
- Estilo de puñoSeguridad
- Tipo de manguitoSeguridad
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- EN3884211
- Características y beneficios• Los guantes de la serie Armor tornasolados cuentan con una combinación única de bajo peso de depósito de recubrimiento y alta resistencia a la abrasión y proporcionan el desgaste de guantes revestidos de nitrilo más voluminosos sin sacrificar la flexibilidad ni la sensibilidad táctil • Sanitized® tratado para reducir gérmenes y olores • Proporciona protección contra peligros físicos como cortes, punción, enganche y abrasión • Revestimiento de nitrilo azul en el forro de punto de algodón • Cómodo y flexible • Proporciona una excelente destreza y agarre • Resistente a la grasa y los aceites • Puño de seguridad que ayuda a proteger la muñeca y permite una extracción rápida • Lavable
- Patrón de agarreSuave
- Tipo de manoEmparejamiento
- Con forroJersey
- Material del revestimientoJersey
- Material del forroJersey
- Número de Upc del fabricante616314006166
- MaterialNitrilo
- Tipo de materialPeso estándar
- Línea de productosArmadura
- Estándares cumplidosEN 388 4211
- Compatible o no compatibleCompatible
- UPC_NO616314006166
Descripción general
- Los guantes de la serie Armor tornasolada cuentan con una combinación única de bajo peso de recubrimiento y alta resistencia a la abrasión y proporcionan el uso de guantes recubiertos de nitrilo más pesados y voluminosos sin sacrificar la flexibilidad y la sensibilidad táctil
- Sanitized® tratado para reducir gérmenes y olores
- Proporciona protección contra peligros físicos como cortes, perforaciones, enganches y abrasión
- Revestimiento de nitrilo azul en el forro de punto de algodón
- Cómodo y flexible
- Proporciona una excelente destreza y agarre
- Resistente a la grasa y los aceites
- El manguito de seguridad ayuda a proteger la muñeca y permite una extracción rápida
- Lavable
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación