Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Pequeño
- Longitud27 cm
- Grosor del materialLigero
- TamañoXS
- Peso10.5 kg
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza para manipulación general, montaje, fabricación, manipulación de piezas, inspección, mantenimiento, envío y recepción.
- Aplicación• Agarre seguro en seco y resistente al aceite • Manipulación y montaje de piezas y materiales • Mantenimiento y reparación de equipos • Limpieza de piezas • Sujeción y anclaje
- Cobertura del revestimientoMano completa
- ColorNatural
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- EN3884121
- Características y beneficios• Los guantes de la serie Armor tornasolados cuentan con una combinación única de bajo peso de depósito de recubrimiento y alta resistencia a la abrasión y proporcionan el desgaste de guantes revestidos de nitrilo más voluminosos sin sacrificar la flexibilidad ni la sensibilidad táctil • ActiFresh tratado para reducir gérmenes y olores • Revestimiento fino de nitrilo azul sobre forro de algodón interlock • Cómodo y flexible, proporciona una excelente destreza • El revestimiento texturizado proporciona un gran agarre • Eficaz, protección asequible contra peligros físicos como cortes, punción, enganches y abrasión • Resistente a la grasa y los aceites • La muñeca tejida ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante • Lavable • Fabricado en 14001:2000 instalaciones ISO 9001:2000 / ISO
- Patrón de agarreTexturizado
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forro de puntoAlgodón
- Sin látexSí
- Con forroEnclavamiento
- Material del revestimientoEnclavamiento
- Material del forroPunto
- Número de Upc del fabricante616314034152
- MaterialNitrilo
- Tipo de materialLigero
- Línea de productosArmadura
- Estándares cumplidosEN 388 4121
- Compatible o no compatibleCompatible
- Acabado de la superficieTexturizado
- UPC_NO616314034152
Descripción general
- Los guantes de la serie Armor tornasolada cuentan con una combinación única de bajo peso de recubrimiento y alta resistencia a la abrasión y proporcionan el uso de guantes recubiertos de nitrilo más pesados y voluminosos sin sacrificar la flexibilidad y la sensibilidad táctil
- ActiFresh tratado para reducir gérmenes y olores
- Revestimiento fino de nitrilo azul sobre forro de algodón interlock
- Cómodo y flexible, proporciona una excelente destreza
- El revestimiento texturizado proporciona un gran agarre
- Protección efectiva y asequible contra peligros físicos como cortes, pinchazos, enganches y abrasión
- Resistente a la grasa y los aceites
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Lavable
- Fabricado en 14001:2000 instalaciones ISO 9001:2000 / ISO
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación