Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
- Longitud30 cm
- Grosor del materialLigero
- TamañoM
- Peso7.3 kg
Detalles
- ColorNatural
- Estilo de puñoSeguridad
- Tipo de manguitoSeguridad
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- EN3884121
- Características y beneficios• Los guantes de la serie Armor™ cuentan con una combinación única de bajo peso de capa de depósito y alta resistencia a la abrasión y proporcionan el desgaste de guantes más pesados y voluminosos recubiertos de nitrilo sin sacrificar la flexibilidad y sensibilidad táctil • ActiFresh™ para reducir gérmenes y olores • Recubrimiento fino de nitrilo azul sobre forro de algodón interlock • Cómodo y flexible, proporciona una excelente destreza • El recubrimiento texturizado proporciona un gran agarre • Protección efectiva y asequible contra peligros físicos como cortes, perforaciones, enganches y abrasión • Resistente a la grasa y los aceites • El puño de seguridad ayuda a proteger la muñeca y permite una rápida extracción • Lavable • Fabricado en 14001:2000 instalaciones ISO 9001:2000 /ISO
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forro de puntoAlgodón
- Material del revestimientoEnclavamiento
- Material del forroPunto
- Número de Upc del fabricante616314006289
- MaterialNitrilo
- Línea de productosArmadura
- Prop. 65Sí
- Compatible o no compatibleCompatible
- Acabado de la superficieTexturizado
Descripción general
- Los guantes de la serie Armor tornasolada cuentan con una combinación única de bajo peso de recubrimiento y alta resistencia a la abrasión y proporcionan el uso de guantes recubiertos de nitrilo más pesados y voluminosos sin sacrificar la flexibilidad y la sensibilidad táctil
- ActiFresh tratado para reducir gérmenes y olores
- Revestimiento fino de nitrilo azul sobre forro de algodón interlock
- Cómodo y flexible, proporciona una excelente destreza
- El revestimiento texturizado proporciona un gran agarre
- Protección efectiva y asequible contra peligros físicos como cortes, pinchazos, enganches y abrasión
- Resistente a la grasa y los aceites
- El manguito de seguridad ayuda a proteger la muñeca y permite una extracción rápida
- Lavable
- Fabricado en 14001:2000 instalaciones ISO 9001:2000 / ISO
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación