Motion
56-3176/EG
ArmorLite, revestimiento de enclavamiento, LW, Bl., revestimiento completo de nitrilo, plástico SC SIZE XL-Natural
Artículo MI #03494935
No. Fabricante 56-3176/XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ArmorLite, revestimiento de enclavamiento, LW, Bl., revestimiento completo de nitrilo, plástico SC SIZE XL-Natural
Artículo MI #03494935
No. Fabricante 56-3176/XL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para manipulación general, montaje, fabricación, manipulación de piezas, inspección, mantenimiento, envío y recepción.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco y resistente al aceite • Manipulación y montaje de piezas y materiales • Mantenimiento y reparación de equipos • Limpieza de piezas • Sujeción y anclaje
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Color
    Natural
  • Tipo de manguito
    Seguridad
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4121
  • Características y beneficios
    • Los guantes de la serie Armor™ cuentan con una combinación única de bajo peso de capa de depósito y alta resistencia a la abrasión y proporcionan el desgaste de guantes más pesados y voluminosos recubiertos de nitrilo sin sacrificar la flexibilidad y sensibilidad táctil • ActiFresh™ para reducir gérmenes y olores • Recubrimiento fino de nitrilo azul sobre forro de algodón interlock • Cómodo y flexible, proporciona una excelente destreza • El recubrimiento texturizado proporciona un gran agarre • Protección efectiva y asequible contra peligros físicos como cortes, perforaciones, enganches y abrasión • Resistente a la grasa y los aceites • El puño de seguridad ayuda a proteger la muñeca y permite una rápida extracción • Lavable • Fabricado en 14001:2000 instalaciones ISO 9001:2000 /ISO
  • Patrón de agarre
    Texturizado
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro de punto
    Algodón
  • Sin látex
    Sí
  • Con forro
    Enclavamiento
  • Material del forro
    Punto
  • Número de Upc del fabricante
    616314006302
  • Material
    Nitrilo
  • Tipo de material
    Ligero
  • Línea de productos
    Armadura
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • UPC_NO
    616314006302

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES SUMERGIDOS EN NITRILO 56-3176/XL, ARMADURA
  • Los guantes de la serie Armor tornasolada cuentan con una combinación única de bajo peso de recubrimiento y alta resistencia a la abrasión y proporcionan el uso de guantes recubiertos de nitrilo más pesados y voluminosos sin sacrificar la flexibilidad y la sensibilidad táctil
  • ActiFresh tratado para reducir gérmenes y olores
  • Revestimiento fino de nitrilo azul sobre forro de algodón interlock
  • Cómodo y flexible, proporciona una excelente destreza
  • El revestimiento texturizado proporciona un gran agarre
  • Protección efectiva y asequible contra peligros físicos como cortes, pinchazos, enganches y abrasión
  • Resistente a la grasa y los aceites
  • El manguito de seguridad ayuda a proteger la muñeca y permite una extracción rápida
  • Lavable
  • Fabricado en 14001:2000 instalaciones ISO 9001:2000 / ISO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno