Motion
56-3180/l
Guantes sumergidos de nitrilo con forro de interbloqueo y acabado suave en palma, dedos y nudillos - Muñeca tejida
Artículo MI #03494936
No. Fabricante 56-3180/L
Precio4.40 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes sumergidos de nitrilo con forro de interbloqueo y acabado suave en palma, dedos y nudillos - Muñeca tejida
Artículo MI #03494936
No. Fabricante 56-3180/L
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
Precio4.40 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    36.5 cm
  • Grosor del material
    Ultraligero
  • Tamaño
    L
  • Peso
    4.6 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para manipulación general, montaje, fabricación, manipulación de piezas e inspección.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco y resistente al aceite • Manipulación y montaje de piezas y materiales • Mantenimiento y reparación de equipos • Limpieza de piezas • Sujeción y anclaje
  • Cobertura del revestimiento
    Palma, dedos y nudillos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Natural
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • Características y beneficios
    • Los guantes de la serie Armor™ cuentan con una combinación única de bajo peso de recubrimiento y alta resistencia a la abrasión y proporcionan el desgaste de guantes más pesados y voluminosos recubiertos de nitrilo sin sacrificar la flexibilidad y sensibilidad táctil • ActiFresh™ para reducir gérmenes y olores • Excelente destreza, resistencia química y a los cortes • La capa de palma proporciona flexibilidad y ventilación • Excelente para manipular piezas pequeñas y grasas • Protección económica efectiva • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro de punto
    Algodón
  • Con forro
    Enclavamiento
  • Material del revestimiento
    Enclavamiento
  • Material del forro
    Punto
  • Número de Upc del fabricante
    616314006333
  • Material
    Nitrilo
  • Tipo de material
    Ultraligero
  • Línea de productos
    Armadura
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • UPC_NO
    616314006333

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES SUMERGIDOS DE NITRILO 56-3180/L, ARMADURA
  • Los guantes de la serie Armor tornasolada cuentan con una combinación única de bajo peso de recubrimiento y alta resistencia a la abrasión y proporcionan el uso de guantes recubiertos de nitrilo más pesados y voluminosos sin sacrificar la flexibilidad y la sensibilidad táctil
  • ActiFresh tratado para reducir gérmenes y olores
  • Destreza superior, resistencia química y a los cortes
  • La capa de palma proporciona flexibilidad y ventilación
  • Ideal para manipular piezas pequeñas y aceitosas
  • Protección económica efectiva
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno