Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
- Longitud36.5 cm
- Grosor del materialUltraligero
- TamañoS
- Peso3.7 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para manipulación general, montaje, fabricación, manipulación de piezas e inspección.
- Aplicación• Agarre seguro en seco y resistente al aceite • Manipulación y montaje de piezas y materiales • Mantenimiento y reparación de equipos • Limpieza de piezas • Sujeción y anclaje
- Cobertura del revestimientoPalma, dedos y nudillos
- ColorNatural
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- Características y beneficios• Los guantes de la serie Armor™ cuentan con una combinación única de bajo peso de recubrimiento y alta resistencia a la abrasión y proporcionan el desgaste de guantes más pesados y voluminosos recubiertos de nitrilo sin sacrificar la flexibilidad y sensibilidad táctil • ActiFresh™ para reducir gérmenes y olores • Excelente destreza, resistencia química y a los cortes • La capa de palma proporciona flexibilidad y ventilación • Excelente para manipular piezas pequeñas y grasas • Protección económica efectiva • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Patrón de agarreSuave
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forro de puntoAlgodón
- Con forroEnclavamiento
- Material del revestimientoEnclavamiento
- Material del forroPunto
- Número de Upc del fabricante616314006319
- MaterialNitrilo
- Tipo de materialUltraligero
- Línea de productosArmadura
- Compatible o no compatibleCompatible
- UPC_NO616314006319
Descripción general
- Los guantes de la serie Armor tornasolada cuentan con una combinación única de bajo peso de recubrimiento y alta resistencia a la abrasión y proporcionan el uso de guantes recubiertos de nitrilo más pesados y voluminosos sin sacrificar la flexibilidad y la sensibilidad táctil
- ActiFresh tratado para reducir gérmenes y olores
- Destreza superior, resistencia química y a los cortes
- La capa de palma proporciona flexibilidad y ventilación
- Ideal para manipular piezas pequeñas y aceitosas
- Protección económica efectiva
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación