Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud42 cm
- TamañoL
- Peso8.26 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para el montaje general de piezas aceitosas, manipulación de metales, pesca y funcionamiento de máquinas.
- Aplicación• Limpieza • Análisis de laboratorio • Industrias de impresión • Agroquímicos • Montaje
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorVerde
- Estilo de puñoRecto
- Tipo de manguitoRecto
- Descripción Palabra claveResistente a productos químicos
- EN3884121
- Características y beneficios• Cuenta con un revolucionario tratamiento superficial que proporciona un agarre superior en condiciones secas, húmedas y grasas • MicroFinish de gran resistencia a diferentes condiciones al reaccionar como pequeñas ventosas • Forro de algodón sin costuras para mayor comodidad y mejor ajuste • El recubrimiento MicroFinish de gran resistencia a la permeabilidad de líquidos • Gran comodidad y destreza • Fuerte protección contra perforaciones y abrasiones
- Patrón de agarreMicroacabado
- Tipo de manoEmparejamiento
- Con forroEnclavamiento
- Material del revestimientoAlgodón
- Material del forroAlgodón, poliéster
- Costuras del forroForro sin costuras
- Número de Upc del fabricante616314014208
- MaterialNitrilo
- Línea de productosMicroacabado
- Estándares cumplidos21 CFR 170-199, EN 388 4121
- Compatible o no compatibleCompatible
- UPC_NO616314014208
Descripción general
- Cuenta con un revolucionario tratamiento superficial que proporciona un agarre superior en condiciones secas, húmedas y grasas
- El MicroFinishse ajusta a diferentes condiciones al reaccionar como pequeñas ventosas
- Forro de algodón sin costuras para mayor comodidad y mejor ajuste
- El recubrimiento MicroFinish ℮ proporciona una excelente resistencia a la permeabilidad líquida
- Gran comodidad y destreza
- Fuerte protección contra perforaciones y abrasiones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación