Motion
56-AG586/l
ActivGrip con soporte, 15G algodón, nitrilo gris con microacabado, 12 pulg., AG586/l TAMAÑO L-Gris
Artículo MI #03494981
No. Fabricante 56-AG586/L
Precio11.70 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ActivGrip con soporte, 15G algodón, nitrilo gris con microacabado, 12 pulg., AG586/l TAMAÑO L-Gris
Artículo MI #03494981
No. Fabricante 56-AG586/L
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
Precio11.70 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    42 cm
  • Tamaño
    L
  • Peso
    7.92 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para el montaje general de piezas aceitosas, manipulación de metales, acabado y funcionamiento de máquinas.
  • Aplicación
    • Limpieza • Análisis de laboratorio • Industrias de impresión • Agroquímicos • Montaje
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Gris
  • Estilo de puño
    Recto
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción Palabra clave
    Resistente a productos químicos
  • EN388
    4121
  • Características y beneficios
    • Cuenta con un revolucionario tratamiento superficial que proporciona un agarre superior en condiciones secas, húmedas y grasas • MicroFinish de gran resistencia a diferentes condiciones al reaccionar como pequeñas ventosas • Forro de algodón sin costuras para mayor comodidad y mejor ajuste • El recubrimiento MicroFinish de gran resistencia a la permeabilidad de líquidos • Gran comodidad y destreza • Fuerte protección contra perforaciones y abrasiones
  • Patrón de agarre
    Microacabado
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Con forro
    Enclavamiento
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Material del forro
    Algodón, poliéster
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Número de Upc del fabricante
    616314022838
  • Material
    Nitrilo
  • Línea de productos
    ActivGrip
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 170-199, CE, EN 388 4121
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • UPC_NO
    616314022838

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES SUMERGIDOS EN NITRILO 56-AG586/L, ACTIV
  • Cuenta con un revolucionario tratamiento superficial que proporciona un agarre superior en condiciones secas, húmedas y grasas
  • El MicroFinishse ajusta a diferentes condiciones al reaccionar como pequeñas ventosas
  • Forro de algodón sin costuras para mayor comodidad y mejor ajuste
  • El recubrimiento MicroFinish ℮ proporciona una excelente resistencia a la permeabilidad líquida
  • Gran comodidad y destreza
  • Fuerte protección contra perforaciones y abrasiones

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno